| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1153240626 Herst.-Nr.: 1153240626 EAN/GTIN: 4007123674169 |
| | |
|
| | |
| Mit der smarten 4-fach Steckdosenleiste steuern Sie Ihr Zuhause per Sprachkommando mit Alexa und dem Google Assistant oder ganz einfach per kostenfreier brennenstuhl®Connect App über das Smartphone. Erstellen Sie flexible Zeitpläne und Timerfunktionen und automatisieren Sie somit Ihre Tages- und Wochenabläufe clever. Die intelligente Mehrfachsteckdose mit 3-Kanal WiFi-Modul verfügt über insgesamt vier Steckdosen, wovon eine permanent und drei einzeln schaltbar sind. Die permanente Steckdose ermöglicht es, das angeschlossene Gerät im Dauerbetrieb zu nutzen, die drei einzeln schaltbaren Steckdosen hingegen ermöglichen eine flexible Steuerung angeschlossener Geräte. Zudem sind die Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°Anordnung ausgestattet und sorgen somit für noch mehr Sicherheit Zuhause. Achten Sie beim Anschließen darauf, das 2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wählen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Steckdosenleiste mit 3-Kanal WiFi-Modul, auch manuell bedienbar
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
- Kabellänge: 1,5m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F3G1,5
- Versorgungsspannung: 220 - 250V / 50 /60Hz
- Nennstrom: 16A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funksteckdose, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, steckdosenleiste 4-fach schwarz 1,5m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, brennenstuhl steckdosenleiste, steckerleiste, steckdosenleiste 4-fach, mehrfachsteckdose brennenstuhl, smarte steckdosenleiste, wlan steckdosenleiste, brennenstuhl, smart home, steckdosenleiste permanent schaltbar |
| | |
| |