Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremounta Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter (Mehrfachsteckdose mit 90 Grad Steckdosen, Steckerleiste mit Befestigungsmöglichkeit und 3m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1150650316
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150650316
EAN/GTIN:
     4007123643264
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Bremounta 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes Design
  • Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet
  • Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern
  • Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Mehrfachstecker mit praktischen Schraublöchern zur Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, steckdosenleiste, steckerleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennenstuhl mehrfachstecker, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste an der wand, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachstecker an der wand, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachstecker befestigung, steckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste 6 fach, mehrfachstecker 6fach, mehrfachsteckdose 6 fach, steckdosenleiste 6 fach mit schalter, mehrfachsteckdose 6 fach mit schalter, mehrfachstecker 6 fach mit schalter, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, mehrfachstecker 90 grad, steckdosenleiste 90 grad, steckdosenleiste 90 grad gedreht, mit großem abstand, steckerleiste 90 grad, steckerleiste 90grad, mehrfachsteckdose 90 grad, mehrfachsteckdose 90 grad gedreht
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,3825*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,7325*
€ 12,7717
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,5125*
€ 12,5099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1525*
€ 12,0815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6825*
€ 11,5222
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3825*
€ 9,9752
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 5,734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.