Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hugo! Steckdosenleiste 8-fach mit Überspannungsschutz (2m Kabel und Schalter, 19.500A , Gehäuse aus bruchfestem Polycarbonat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1150610388
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150610388
EAN/GTIN:
     4007123618613
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
  • Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
  • Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
  • Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, brennenstuhl steckdosenleiste 8 fach 2 m, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, überspannungssteckdosenleiste brennstuhl 8 fach, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker 2m, steckdosenleiste 2m, mehrfachsteckdose 2m, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste an der wand, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachstecker an der wand, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachstecker befestigung, steckdosenleiste befestigung, überspannungsschutz, steckdose überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannungsschutz, mehrfachsteckdose überspannungsschutz, mehrfachstecker überspannungsschutz, überspannung, steckdose überspannung, steckdosenleiste überspannung, mehrfachsteckdose überspannung, mehrfachstecker überspannung, steckdosenleiste 8 fach, mehrfachstecker 8 fach, mehrfachsteckdose 8 fach, steckdosenleiste 8 fach mit schalter, mehrfachsteckdose 8 fach mit schalter, mehrfachstecker 8 fach mit schalter, steckdosenleiste blau, mehrfachsteckdose blau, mehrfachstecker blau, blitzschlagschutz, blitzüberspannungsschutz, blitzeinschlagsschutz, blitzeinschlag schutz, blitzableiter steckdose, blitzschutz mehrfachsteckdose, blitzschutz steckdosenleiste, blitzschutz steckdose, blitzschutz brennenstuhl, blitzschutz brennstuhl, blitzschutz zubehör, blitzschlag überspannungsschutz, blitzschlag steckdose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,1722*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,3522*
€ 36,1191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,5922*
€ 35,2147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,0422*
€ 33,3702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,0022*
€ 32,1326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,7622*
€ 30,657
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,1722*
€ 26,3849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.