Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Flächendesinfektionsmittel perform advanced alcohol, Inhalt: 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke Flächendesinfektionsmittel perform advanced alcohol, Inhalt: 1 Liter
Schülke Flächendesinfektionsmittel perform advanced alcohol, Inhalt: 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1342
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     121804
EAN/GTIN:
     4032651975921
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
schülke Flächendesinfektionsmittel perform advanced alcohol

Keimfiltriertes Flächendesinfektionsmittel zur Desinfektion von Flächen in Reinräumen.

  • schnell, effektiv und rückstandsfrei
  • keimfiltriert (0,2 μm)
  • gebrauchsfertig
  • geeignet für Reinraumklasse C/D
  • farbstoff- und parfümfrei
  • Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)
  • flüssig

Wirkungsspektrum:

bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid

Anwendung:

perform® advanced alcohol EP unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Das Produkt trocknet schnell von der Oberfläche ab. perform® advanced alcohol EP ist auch zur Handschuhdesinfektion geeignet. Ausbringung maximal 50 ml/m². Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden.

Hinweis:

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BauA Reg.-Nr. N-30995/ N-31006 Schweizer Zulassung: CHZN0739

 

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Produktart:
Desinfektionsmittel
Inhalt [ml]:
1000
Gebinde:
Flasche
BAuA-Nummer:
N-30995 (PT2) | N-31006 (PT4)
Wirkungsspektrum:
Bakterizid | fungizid | viruzid

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 13,04* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.