Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke perform classic alcohol EP, Inhalt: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke perform classic alcohol EP, Inhalt: 1000 ml
Schülke perform classic alcohol EP, Inhalt: 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1276
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     113908
EAN/GTIN:
     4032651975570
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Schülke Flächendesinfektionsmittel perform classic alcohol EP zur Schnelldesinfektion von Flächen
Schülke Flächendesinfektionsmittel perform classic alcohol EP

Schülke perform classic alcohol EP eignet sich ideal zur Desinfektion von kontaminierten Flächen in Bereichen, in denen eine effektive und schnelle mikrobiologische Wirksamkeit gefordert ist.

  • schnell und hochwirksam
  • trocknet rückstandsfrei in kürzester Zeit
  • gebrauchsfertig
  • farbstoff- und parfümfrei
  • Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

Wirkungsspektrum:

bakterizid, fungizid und begrenzt viruzid



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Produktart:
Desinfektionsmittel
Inhalt [ml]:
1000
Gebinde:
Flasche
Eigenschaft:
alkoholisch | farbstofffrei | parfümfrei
BAuA-Nummer:
N-30996 (PT2) | N-31007 (PT4)
Wirkungsspektrum:
Bakterizid | fungizid | viruzid

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.