Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaltrichter 210 mm HD-PE, mit Sieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-953500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     953500
EAN/GTIN:
     4007228701364
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter

Universaltrichter mit Faltenbalgschlauch aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), rot

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Aufhängeöse
  • mit Überlaufrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar): s = Ø der Siebeinlage = 50 mm
  • mit Faltenbalgschlauch aus LD-PE, Länge = 460 mm, schwarz
  • Ersatzteil: Siebeinsatz (Art.-Nr. 958100)
  • lebensmittelgeeignet
  • w = Ø der Trichteröffnung = 210 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 19 mm
  • Fassungsvermögen 2,0 L
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
210
Breite (mm):
210
Höhe (mm):
159
Volumen in L:
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
955200
ab € 8,46*
Ähnlich
Hünersdorff
956200
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.