Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter HD-PE 140 mm mit Öse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000495166
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     950600
EAN/GTIN:
     4007228701319
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Ø der Trichteröffnung = 140 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 15 mm 
  • Fassungsvermögen 500 ml
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
140
Breite (mm):
140
Höhe (mm):
167
Volumen in L:
0,50
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
126
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,37*
4 Tage
168
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,08*
€ 1,50*
1 Tag
168
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,09*
€ 1,51*
1 Tag
118
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,10*
€ 1,52*
1 Tag
168
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,59*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,71*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 1,11*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,53*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,04*
Ähnlich
Hünersdorff
950100
ab € 0,44*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,46*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,52*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 30,72408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.