| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-937000 Herst.-Nr.: 937000 EAN/GTIN: 4007228937008 |
| | |
|
| | |
| Messkannen 2 L, 2 Skalen, geschlossener Griff aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polypropylen (PP), transparent - mit eingespritzter, transparenter Skalierung und mit zusätzlicher blau geprägter Skalierung
- mit geschlossenem Griff besonders stabil
- ergonomischer Griff und Auslaufnase für sicheres Handling
- bruchsicher und formstabil
- gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +100°C und Bisphenol A (BPA) frei
- für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
- auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- Deckel Art.-Nr. 259000 als separates Zubehör erhältlich schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
- Durchmesser d=151 mm / Höhe h=206 mm
- Skalen (kleinste Teilung) : 20 ml
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 151 | Breite (mm): | 151 | Höhe (mm): | 206 | Volumen in L: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, küchen messbecher |
| | |
| |