Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose mit Stülpdeckel 2.000 ml, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     C9319-910600
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     910600
EAN/GTIN:
     4007228701487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Dosen
Gefrierdosen
Tiefkühl-Dose
Tiefkühldose

Dosen mit Stülpdeckel 2.000 ml aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE/LD-PE), naturfarben, eckig

  • staubdichter Stülpdeckel aus LDPE schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • stapelbar
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung möglich
  • t=Tiefe=208 mm b=Breite=208 mm h=Höhe=64 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
208
Breite (mm):
208
Höhe (mm):
64
Volumen in L:
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,87*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
910200
€ 2,63*
Ähnlich
Hünersdorff
910300
€ 3,02*
Ähnlich
Hünersdorff
910400
€ 3,79*
Ähnlich
Hünersdorff
910500
€ 4,46*
Ähnlich
Hünersdorff
910700
€ 5,77*
Ähnlich
Hünersdorff
910100
€ 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.