| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-823400 Herst.-Nr.: 823400 EAN/GTIN: 4007228704990 |
| | |
|
| | |
| Ballons 10 Liter ohne Skalierung, naturfarben, besonders dickwandig, aus bruchsicherem Polyethylen - große Öffnung Ø 50 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- unverlierbare Verschraubung
- gut als Abklärkanister verwendbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- separates Zubehör: Ablasshähne (Art.-Nr. 550100+560100), Eckventile (Art.-Nr. 520100+520700)
- Ersatzteile: Tragebügel bzw. Tragegriffe, Verschraubung Ø 65 mm und Stopfen-Set bestehend aus Schraubstopfen und 2 Dichtungen
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 50 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
- Durchmesser d=210 mm / Höhe h=427 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 210 | Breite (mm): | 210 | Höhe (mm): | 427 | Volumen in L: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abklärflasche 10000 ml, abklärflasche, ballonflasche hdpe, Kanister,Transport-Kanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Ballon,Industriebehälter,Laborbehälter,Gastronomie,Transportbehälter,Kunststoffbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Laborbedarf,Eckventil,Breitgewinde,Vorratsbehälter,Ablasshahn,Ablasshähne,Hahn,Hähne,Auslaufhahn,Auslaufhähne |
| | |
| |