| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-821200 Herst.-Nr.: 821200 EAN/GTIN: 4007228700794 |
| | |
|
| | |
| Ölkanne HD-PE, silbergrau aus bruchsicherem Polyethylen mit Siebeinsatz - sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- ausgestattet mit zwei Griffen für sicheres Handling
- große Einfüllöffnung erleichtert das Reinigen
- Siebeinsatz in der verschließbaren Einfüllöffnung und Schraubverschluss am Auslauf schützen den Inhalt vor Verschmutzung
- Siebeinsatz feinmaschig aus Edelstahl (auswechselbar)
- kleine Verschraubung Ø 24 mm, große Verschraubung Ø 96 mm
- Volumen 13 L
- t=Tiefe=210 mm b=Breite=505 mm h=Höhe=400 mm
- Kanne darf befüllt nur stehend gelagert werden!
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 210 | Breite (mm): | 505 | Höhe (mm): | 400 | Volumen in L: | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizölkanne, ölkanne 13l, Kanne,Heizölkanne,Ölkanne,Kanister,Kunststoffkanister,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Automobilzubehör,Werkstatt,Werkstattbedarf |
| | |
| |