Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976234441 Herst.-Nr.: 673400 EAN/GTIN: 4007228673401 |
| | |
|
| | |
| Sichtboxen Gr. 3, grün aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör - gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- sicher stapelbar
- Größe 3 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, transparent)
- Raum-/Überlaufvolumen: 3,00 L / 1,76 L
- Traglast 10 kg / Stapellast: 179 kg
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
- 3 max. Trennstegaufnahmen quer
- separates Zubehör: Trennstege
- umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Wandschienen, Schlitzwand, Stand- und Fahrregale
- auf Anfrage bei Großmengen Größe 3 aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
- t=Tiefe= 242 mm, b=Breite=146 mm, h=Höhe=127 mm
- Innenmaße: 203x130x114 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 242 | Breite (mm): | 146 | Höhe (mm): | 127 | Volumen in L: | 3,00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hünersdorff sichtlagerkasten 3,0 l grün, lagersichtbox, lagersichtbox grün, Sichtbox,Sichtboxen,Kleinteilekasten,Sichtlagerkasten,Sichtlagerkästen,Regalkasten,Regalkästen,Lagerkasten,Lagerkästen,Lagerbox,Lagersichtkasten,Lagersichtbox,Lagersichtbehälter,Sichtlagerbox,ProfiPlus,Profi,Lagerkisten,Sichtkasten,Stapelbox,Stapelkiste,Lagereinrichtung,Stapelbehälter,Stapelkasten,Schäferkasten,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Schütten,Regalbox,Regalboxen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 26 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,47* | € 2,05* | | | | | | | 5 Tage | | | 26 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,59* | € 2,59* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,81* | € 2,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,67* | € 3,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,75* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück | Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 53,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|