Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer ALPHA MAXI aus PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-663200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     663200
EAN/GTIN:
     4007228705164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Werkzeugkoffer ALPHA MAXI aus PP, 260 x 560 x 230 mm grau/rot, mit geräumigem Fach zur Werkzeug- / Maschinenaufbewahrung und Trageeinsatz

  • aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • Deckel und herausnehmbarer Trageeinsatz (7 Fächer) jeweils mit versenkbarem Handgriff
  • Volumen 17 L
  • robuste Verschlüsse
  • Scharniere mit verzinkten Metallachsen
  • mit Öse zur Anbringung eines Vorhängeschlosses
  • temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
  • t=Tiefe=260 mm b=Breite=560 mm h=Höhe=230 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
260
Breite (mm):
560
Höhe (mm):
230
Volumen in L:
17
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer b560xt260xh230mm hunersdorff, lehrlingskoffer, meisterkoffer kunststoff, Koffer,Werkzeugkoffer,Werkzeuge,Werkzeugkiste,Werkzeugkasten,Werkzeugtasche,Werkzeugbox,Meisterkoffer,Werkstatteinrichtung,McPlus Basic,McPlus Solid,McPlus Promo,Lehrlingskoffer,Servicekoffer,Kiste,Kasten,Toolbox,Ordnungssysteme,Werkstatt
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
663100
ab € 16,92*
Ähnlich
Hünersdorff
663000
ab € 14,97*
Ähnlich
Hünersdorff
456500
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.