Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PS-MINI, 7 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-616600
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     616600
EAN/GTIN:
     4007228700060
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskästen PS-MINI aus besonders formstabilem Polystyrol, 120 x 210 x 36 mm, 7 Fächer, rot

  • glasklarer Deckel und Unterteil für optimale Darstellung des Inhaltes
  • geeignet für Verpackungszwecke
  • besonders formstabil aus Polystyrol
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Verschluss und Deckel
  • t=Tiefe=120 mm     b=Breite=210 mm      h=Höhe=36 mm
  • 7 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 1= 56 x 202 x 30 mm 2= 56 x 32 x 30 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
120
Breite (mm):
210
Höhe (mm):
36
Volumen in L:
0,66
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,23*
  
Preis gilt ab 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 14 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 28 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 42 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 56 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
617300
€ 5,07*
Ähnlich
Hünersdorff
616300
€ 6,29*
Ähnlich
Hünersdorff
616400
€ 6,04*
Ähnlich
Hünersdorff
616000
€ 5,92*
Ähnlich
Hünersdorff
616200
€ 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.