Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PS-COMPACT, 13 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-613800
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     613800
EAN/GTIN:
     4007228702767
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskästen PS-COMPACT aus besonders formstabilem Polystyrol, 170 x 250 x 46 mm, 13 Fächer, glasklar

  • glasklarer Deckel und Unterteil für optimale Darstellung des Inhaltes
  • besonders formstabil aus Polystyrol
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=170 mm     b=Breite=250 mm      h=Höhe=46 mm
  • 13 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 1= 65 x 242 x 40 mm 3=  48 x 38 x 40 mm              
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
170
Breite (mm):
250
Höhe (mm):
46
Volumen in L:
1,50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,74*
  
Preis gilt ab 14 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 28 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 42 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 56 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 140 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
613400
€ 7,65*
Ähnlich
Hünersdorff
613700
€ 8,30*
Ähnlich
Hünersdorff
618200
€ 6,71*
Ähnlich
Hünersdorff
613900
€ 8,17*
Ähnlich
Hünersdorff
618300
€ 6,74*
Ähnlich
Hünersdorff
613500
€ 7,69*
Ähnlich
Hünersdorff
613600
€ 7,70*
Ähnlich
Hünersdorff
618100
€ 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.