Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PS-CLASSIC-FLEX,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-613300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     613300
EAN/GTIN:
     4007228613308
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Lagerkasten
Lagerkästen

Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX aus besonders formstabilem Polystyrol für individuelle Bestückung mit Einsatzboxen, 225 x 335 x 73 mm, 0 Einsatzboxen, glasklar

  • für individuelle Bestückung mit Einsatzboxen (Einsatzboxen-Höhe 63 mm)
  • glasklarer Deckel und Unterteil für optimale Darstellung des Inhaltes
  • besonders formstabil aus Polystyrol
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm     b=Breite=335 mm      h=Höhe=73 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
73
Volumen in L:
5,50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,88*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
624300
€ 2,09*
Zubehör
Hünersdorff
624200
€ 1,16*
Zubehör
Hünersdorff
624400
€ 2,37*
Zubehör
Hünersdorff
624100
€ 0,5398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.