Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PS-CLASSIC-FLEX,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-613200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     613200
EAN/GTIN:
     4007228613209
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Lagerkasten
Lagerkästen

Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX aus besonders formstabilem Polystyrol für individuelle Bestückung mit Einsatzboxen, 225 x 335 x 32 mm, 0 Einsatzboxen, glasklar

  • für individuelle Bestückung mit Einsatzboxen (Einsatzboxen-Höhe 23 mm)
  • glasklarer Deckel und Unterteil für optimale Darstellung des Inhaltes
  • besonders formstabil aus Polystyrol
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm     b=Breite=335 mm      h=Höhe=32 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
32
Volumen in L:
2,40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
620300
€ 0,95*
Zubehör
Hünersdorff
620200
€ 0,56*
Zubehör
Hünersdorff
620400
€ 1,16*
Zubehör
Hünersdorff
620100
€ 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.