Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-ECO CLASSIC, 8 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-601300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     601300
EAN/GTIN:
     4007228601305
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Sortimentskästen PP-ECO CLASSIC aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 8 Fächer, transparent mit Euro-Aufhänger

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren, Verschlüssen und mit Euro-Aufhänger (38 x 40 x 1,5 mm)
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • ideal für Verpackungszwecke
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Farbe und Facheinteillung möglich
  • t=Tiefe=233 mm b=Breite=377 mm (mit Aufhängung) h=Höhe=58 mm
  • 8 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 1= 108 x 116 x 46 mm 2= 108 x 328 x 46 mm 3= 108 x 53 x 46 mm 4= 53 x 53 x 46 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
233
Breite (mm):
339
Höhe (mm):
58
Volumen in L:
3,20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
601400
€ 5,16*
Ähnlich
Hünersdorff
601500
€ 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.