Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-PREMIUM, 0 Einsatzboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-600100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     600100
EAN/GTIN:
     4007228600100
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Sortierkasten
Sortimentbox

Sortimentskästen PP-PREMIUM aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen blau, 225 x 335 x 55 mm, für individuelle Bestückung mit Einsatzboxen aus PS

  • farbiges Unterteil und transparenter, dicht schließender Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit Tragegriff, stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • Sortimentskasten leer - für individuelle Bestückung mit Einsatzboxen (Höhe 45 mm)
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm     b=Breite=335 mm      h=Höhe=55 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten hünersdorff, einsatz sortimentskoffer, Sortimentkasten,Sortimentkästen,Aufbewahrungsbox,Aufbewahrungskoffer,Kabelschuh,Kabelschuh-Sortiment,Kleinteilekoffer,Kleinteilemagazin,Sortimentskoffer,Stahlblechkasten,Koffer,Lagerung,Logistiksysteme,Sortierkasten,Sortierbox,EuroPlus,Sortimentskiste,Sortierkiste,Lagerkasten,Lagerbox,Ordnungssysteme,Lagereinrichtung,Werkstatt,Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
622300
ab € 0,65*
Zubehör
Hünersdorff
622200
ab € 0,37*
Zubehör
Hünersdorff
622400
ab € 1,01*
Zubehör
Hünersdorff
622100
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.