| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-560600 Herst.-Nr.: 560600 EAN/GTIN: 4007228560602 |
| | |
|
| | |
| Ablasshähne ECO mit roter DIN 71-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben - aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung
- unbelüftet
- besonders geeignet für Kanister mit zusätzlicher Belüftungsöffnung
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhahn, kanister-hahn hünersdorf, kunststoffhahn, Eckventile,Kunststoffarmatur,Laborarmaturen,Armaturen,Kanister,Industriekanister,Verpackungskanister,Laborbedarf,Connector,Connectoren,Verschraubung,DIN 71,Ablasshahn,Ablasshähne,Hahn,Hähne,Auslaufhahn,Auslaufhähne,Eco |
| | |
| |