Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schlauchverbinder 19 mm bzw. 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-537400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     537400
EAN/GTIN:
     4007228702156
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder t-stück
schlauchverbinder

T-Schlauchverbinder 3/4" (19 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben mit Tüllenanschlüssen für Schläuche

  • in verschiedenen Größen verfügbar
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Tülle Außen-Ø d2= 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
  • h = 45 mm
  • l = 89 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
89
Weitere Suchbegriffe: T-Form,T-Verbinder,Verbinder,Schlauchverbinder,Kunststoffarmatur,Laborarmaturen,Armaturen,Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
537100
ab € 0,70*
Ähnlich
Hünersdorff
537200
ab € 0,82*
Ähnlich
Hünersdorff
537300
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.