Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitrichter 160 mm aus Weißblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-490020
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     490020
EAN/GTIN:
     4103810026454
Suchbegriffe:
Kombitrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter

Kombitrichter aus Weißblech mit Siebeinsatz und abnehmbarem Auslaufrohr, silber

  • beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Laugen, verdünnte Säuren
  • mit Überlaufrand (Spritzschutz) und Feinsiebeinsatz aus Messing (leicht zu reinigen, auswechselbar) mit Maschenweite 0,5 mm
  • Trichter mit starrem Auslauf aus HDPE und flexiblem, abnehmbarem Metall/HDPE-Auslauf jeweils mit Luftnuten
  • mit ergonomischem Griff
  • Fassungsvermögen 1,3 L
  • w = Ø der Trichteröffnung = 160 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 22 mm
  • s = Ø der Siebeinlage = 65 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
200
Höhe (mm):
165
Volumen in L:
1,30
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Fasstrichter, Winkeltrichter, Universaltrichter, Labortrichter, Öltrichter, Industrietrichter, Automobilzubehör, Werkstatt
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hünersdorff
490021
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.