| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-434404 Herst.-Nr.: 434404 EAN/GTIN: 4007228434392 |
| | |
|
| | |
| Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 5L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter - mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
- bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
- spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
- hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
- Schraubverschluss (Gewinde M45x3) aus galvanisiertem Stahl mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Öffnen und Schließen. Integrierter Magnet hält den Verschluss bei Benutzung.
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Auslaufrohre mit Schraubverschluss und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr.: 3A1/X/250/.../D/BAM 14001-VP
- t=Tiefe=120 mm b=Breite=230 mm h=Höhe=310 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 120 | Breite (mm): | 230 | Höhe (mm): | 310 | Volumen in L: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, stahlblechkanister, Kraftstoff,Kanister,Transport-Kanister,Reservekanister,Reserve-Kanister,Doppelkanister,Benzin,Benzinkanister,Metallkanister,Ersatzkanister,Behälter,Gefahrstoffbehälter,Transportbehälter,UN-Zulassung,Automobilzubehör,Metall |
| | |
| |