Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 500 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-420600
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420600
EAN/GTIN:
     4007228701555
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
pe weithalsflaschen schraubverschlu...
weithalsflasche 500 ml

Weithalsflaschen 500 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=77 mm / Höhe h=154 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 39,2 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 50 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
77
Breite (mm):
77
Höhe (mm):
154
Volumen in L:
0,50
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen pe, Flaschen, Weithals-Standflasche, Weithalsflaschen, Kunststoffflasche, Laborflasche, Probeflasche, Musterflasche, Plastikflasche, Rundflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter, Vorratsflasche, Verpackungsflasche
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,40*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 5,55*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,43*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 6,30*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,74*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,74*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,16*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.