Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 250 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-420400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420400
EAN/GTIN:
     4007228703108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen pe
weithalsflasche

Weithalsflaschen 250 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=64 mm / Höhe h=120 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 30,8 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 40 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
64
Breite (mm):
64
Höhe (mm):
120
Volumen in L:
0,25
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 250 ml
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 5,00*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,39*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,62*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,35*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,92*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,31*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,19*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.