| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-417402 Herst.-Nr.: 417402 EAN/GTIN: 4007228417388 |
| | |
|
| | |
| Eurobehälter Basicline 300 x 400 mm ohne Deckel, PP mit 2 Durchfassgriffen, optimiert auf Palettenmaße - alle Größen sind miteinander sicher stapel- und kombinierbar - ideal für die Transport- und Lagerlogistik (z.B. Förderanlagen)
- mit zwei Hand- bzw. Durchfassgriffen
- hohe Stapelbelastbarkeit, bruchsicher und formstabil (Traglast 20 kg / Stapellast 300 kg)
- geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
- Behälterabmessungen sind konform mit EUR-Palette (120 x 80 cm)
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet - reinigungsfreundlich - temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
- auf Anfrage: individuelle Farben / Fertigung aus leitfähigem Material (schwarz)
- separates Zubehör: hellgrauer Auflagedeckel Art.-Nr. 417410 (auch mit Deckel stapelbar)
- t=Tiefe=300 mm b=Breite=400 mm h=Höhe=220 mm
- Innenmaße: 268x367x217 mm
- Volumen 20,8 Liter
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 300 | Breite (mm): | 400 | Höhe (mm): | 220 | Volumen in L: | 20,80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |