|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9300-9001 Herst.-Nr.: 9001 EAN/GTIN: 4059904120884 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS VISION PROTECT BASIC, Schutzbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben sehr dunkel, Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, Nasenpads, flexible Bügel, hoher Tragekomfort Weitere Informationen:  |  | Material Tragkörper: | Kunststoff | Farbe Tragkörper: | schwarz | Material Sichtscheiben: | Polycarbonat | Tönung Sichtscheiben: | sehr dunkel | Größe(n): | Einheitsgröße | Ausstattung 1: | Für langzeitigen Gebrauch bestimmt | Ausstattung 2: | Sonnenschutzfilter f. betr. Gebrauch | Norm 1: | EN 166 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
|  |  |
| |