Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX PRO FX, Arbeitsjacke, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS MOTION TEX PRO FX, Arbeitsjacke, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 56
NITRAS MOTION TEX PRO FX, Arbeitsjacke, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 56
Artikel-Nr.:
     C9300-7750-56
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7750-56
EAN/GTIN:
     4059904085077
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
NITRAS MOTION TEX PRO FX, Arbeitsjacke, schwarz, 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), verstellbare ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, verlängerter Rücken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstärkungen an Taschen und ärmeln sowie Schultern und Verstärkungen aus CORDURA® an Ellbogenpartie und Rücken, robuste Dreifachnähte, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, 3M Scotchlite™ Reflective Material an Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: zwei Brusttaschen mit Patten, Seitentaschen, Tablet-, Innen- und Napoleontasche, ärmeltasche mit Stiftschlaufen, Premium-Qualität, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Größe 56
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Farbe Oberstoff 1:
schwarz
Grammatur Oberstoff 1:
280 g/qm
Material Futter (Kragen):
100% Polyester
Größe(n):
42-68
Ausstattung 1:
3M Scotchlite™ Reflective Material
Ausstattung 2:
CORDURA Verstärkungen
Pflegehinweise 1:
Waschen 60° C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.