| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-7705-68 Herst.-Nr.: 7705-68 EAN/GTIN: 4059904082670 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PRO FX, kurze Arbeitshose, khaki / schwarz, 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß- und Beintaschen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite™ Reflective Material an Seitentaschen für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, Premium-Qualität, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen optional erhältlich, Größe 68 Weitere Informationen: | | Material Oberstoff 1: | 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan | Farbe Oberstoff 1: | kahki / schwarz | Grammatur Oberstoff 1: | 280 g/qm | Größe(n): | 42-68 | Ausstattung 1: | 3M Scotchlite™ Reflective Material | Ausstattung 2: | CORDURA Verstärkungen | Pflegehinweise 1: | Waschen 60° C | Pflegehinweise 2: | Nicht bleichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Arbeitskleidung |
| | |
| |