| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-7500-54 Herst.-Nr.: 7500-54 EAN/GTIN: 4059904065925 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX LIGHT, kurze Arbeitshose, schwarz, 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Gesäßtaschen sowie Beintaschen, Reflexbiesen an den Seitentaschen für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Hammerschlaufe, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit, Größe 54 Weitere Informationen: | | Material Oberstoff 1: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Farbe Oberstoff 1: | schwarz | Grammatur Oberstoff 1: | 245 g/qm | Größe(n): | 42-68 | Ausstattung 1: | Reflexelemente | Pflegehinweise 1: | Waschen 60° C | Pflegehinweise 2: | Nicht bleichen | Pflegehinweise 3: | Schonend trocknen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose schwarz gr. 54, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 54, Arbeitskleidung |
| | |
| |