Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PROTECT, Medizinische Gesichtsmaske, aus Vliesstoff, blau, 3-lagig, EN 14683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS PROTECT, Medizinische Gesichtsmaske, aus Vliesstoff, blau, 3-lagig, EN 14683
Artikel-Nr.:
     C9300-4331KV
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     4331KV
EAN/GTIN:
     4059904148895
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
NITRAS PROTECT, Medizinische Gesichtsmaske, aus Vliesstoff, blau3-lagig, eingearbeiteter Nasenbügel, runde und latexfreie Gummizüge, hergestellt nach EN 14683 Typ IIR, 40 Boxen à 50 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe Material:
blau
Atemschutz Material:
Polypropylen, blau
Größe(n):
Einheitsgröße
Ausstattung 1:
eingearbeiteter Nasenbügel
VE:
10
Gewicht:
9 kg
Länge:
0,55 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.