Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nappaleder, grau, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nappaleder, grau, Größe 9
NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nappaleder, grau, Größe 9
Artikel-Nr.:
     C9300-3112-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3112-9
EAN/GTIN:
     4059904034570
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nappaleder, grau, mit Schichtel, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot | Nappaleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
9
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
250
Gewicht:
14,81 kg
Länge:
0,49 m
Breite:
0,39 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,694* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.