Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS APOLLO, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, EN 388, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NITRAS APOLLO, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, EN 388, Größe 10
NITRAS APOLLO, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-1403B-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403B-10
EAN/GTIN:
     4059904090217
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS APOLLO, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Lederselektion B, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
15,63 kg
Länge:
0,70 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 21,24*
€ 28,70004*
6 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,39*
€ 28,70004*
8 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,20004*
€ 30,34008*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,51008*
€ 31,24008*
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 23,78004*
€ 31,81008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,70004*
€ 34,15305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,18008*
€ 33,5343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,62008*
€ 31,6779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,66008*
€ 30,5355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,76008*
€ 29,4645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,77* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.