Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Nitrilhandschuhe, Polyester, weiß, Nitril-Beschichtung, gelb, 3/4-beschichtet, EN 388, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS Nitrilhandschuhe, Polyester, weiß, Nitril-Beschichtung, gelb, 3/4-beschichtet, EN 388, Größe 10
NITRAS Nitrilhandschuhe, Polyester, weiß, Nitril-Beschichtung, gelb, 3/4-beschichtet, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-03405-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     03405-10
EAN/GTIN:
     4059904130678
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
NITRAS Nitrilhandschuhe, Polyester, weiß, Nitril-Beschichtung, gelb, 3/4-beschichtet, Strickbund, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe Material:
weiß
Beschichtung:
Nitril
Farbe Beschichtung:
gelb
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
3/4-beschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,62*
€ 0,89*
3 Tage
2835
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,91*
2 Tage
2646
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,65*
€ 0,94*
7 Tage
3780
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,97*
3 Tage
3780
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 0,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.