Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutztüröffner FT501-FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerschutztüröffner FT501-FB
Feuerschutztüröffner FT501-FB
Artikel-Nr.:
     C9208-164911
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     164911
EAN/GTIN:
     4042938649117
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner geze
Zulassung für Rauch- und Feuerschutztüren. Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick. Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich. Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt. Türmeldekontakt, welcher von der Schlossfalle betätigt wird. Kompakte Abmessungen. Fallenführung für den Einbau in Türen mit geschlossener Profilkante. Anwendungsbereiche: Feuerschutztüren mit Drehtürantrieben und Zutrittskontrolle. Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagerecht möglich. Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom.
Weitere Informationen:
Breite:
22.8 mm
Höhe:
64.6 mm
Tiefe:
27.7 mm
DIN Richtung:
links / rechts
Gewicht:
0,128 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, Feuerschutztüröffner, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 327,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,55*
€ 388,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,35*
€ 374,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.