Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasgleitschiene für Drehtürantrieb ECturn Inside


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene ECturn Inside
Gleitschiene ECturn Inside
Artikel-Nr.:
     C9208-149542
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     149542
EAN/GTIN:
     4042938495424
Suchbegriffe:
Drehtürantrieb
drehtürantrieb geze
Optional mit mechanischer Öffnungsdämpfung. Achsverlängerung 0 - 20 mm. Anwendungsbereiche: Integrierte Montage in Türflügel oder Zarge. Bei geschlossener Tür nicht sichtbar. Einflügelige rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Höhe:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
440 mm
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiene für Drehtürantrieb, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
149545
ab € 954,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.