Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürantrieb ECturn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECturn
ECturn
Drehtürantrieb ECturn
ECturn
Artikel-Nr.:
     C9208-134536
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     134536
EAN/GTIN:
     4042938345361
Suchbegriffe:
Drehtürantrieb
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden. Elektrischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt. Low-Energy-Funktion öffnet und schließt die Tür mit reduzierter Fahrgeschwindigkeit und erfüllt damit höchste Sicherheitsanforderungen. Hinderniserkennung bemerkt ein Hindernis durch Berührung und stoppt den Öffnungs- oder Schließvorgang. Automatische Reversierung erkennt ein Hindernis und kehrt zurück in die Öffnungsposition. Push and Go-Funktion löst nach leichtem manuellen Druck auf das Türblatt die Antriebsautomatik aus. Antrieb kann mit Gleitschiene oder Gestänge verwendet werden. Glasgleitschiene erhältlich zur Verwendung an Glastüren mit einer Glasstärke von 8-10 mm. Optionaler Akku sorgt bei Stromausfall für maximale Sicherheit. Optionale Funkplatine für kabellose Ansteuerung per Funksender. Anwendungsbereiche: Einflügelige rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite oder 125 kg Gewicht. Eingangs- und Innentüren mit mäßiger Begehfrequenz. Automatisierung rahmenloser Ganzglastüren. Türblattmontage und Kopfmontage. Barrierefreie Zugänge.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Länge:
580 mm
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom (max.):
0.6 A
Betriebstemperaturbereich:
-15 - 50 °C
Frequenz Versorgungsspannung von:
50 Hz
Frequenz Versorgungsspannung bis:
60 Hz
Schutzart IP:
IP20
Versorgungsspannung:
110 - 230 V
Flügelbreite (min.):
650 mm
Flügelbreite (max.):
1100 mm
Gewicht:
3,1 kg
Betriebsspannung_DIC:
110 – 230 V
CE geprüft:
Ja
EAC geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,25*
€ 851,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,00*
€ 829,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 696,99*
€ 829,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 696,98*
€ 829,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,56*
€ 802,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 674,55*
€ 802,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 674,53*
€ 802,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 674,52*
€ 802,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 674,51*
€ 802,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,92*
€ 785,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,69*
€ 761,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
140442
ab € 37,54*
Sonstiges
GEZE
140443
ab € 37,31*
Sonstiges
GEZE
134663
ab € 69,52*
Sonstiges
GEZE
135113
ab € 69,55*
Sonstiges
GEZE
134664
ab € 69,59*
Sonstiges
GEZE
135114
ab € 69,62*
Sonstiges
GEZE
135117
ab € 26,46*
Sonstiges
GEZE
135118
ab € 26,42*
Sonstiges
GEZE
135969
ab € 26,34*
Sonstiges
GEZE
135970
ab € 26,29*
Sonstiges
GEZE
133452
ab € 28,22*
Sonstiges
GEZE
133453
ab € 28,38*
Sonstiges
GEZE
135307
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.