Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächentaster EFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächentaster Edelstahl
Flächentaster Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C9208-119898
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     119898
EAN/GTIN:
     4042938198981
Suchbegriffe:
Drehtürflächentaster
Türflächentaster
Schutzart IP65. Edelstahl. Flaches Design mit einer Höhe von 250 mm. Großflächiger Taster für die Ansteuerung auch über den Ellenbogen. Anwendungsbereiche: Ansteuerung von automatischen Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell- und Rundschiebetüren. Innen- und Außenbereich. Aufputzmontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Breite:
75 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
17 mm
Montageart:
Aufputz
Schaltspannung:
230 V
Schutzart IP:
IP65
Gewicht:
0,8 kg
Material:
Edelstahl
CE geprüft:
Ja
EAC geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ansteuerung, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.