Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 100x50x1,5 mm, Belastbarkeit 1.695 kg / Holmpaar, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 100x50x1,5 mm, Belastbarkeit 1.695 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 100x50x1,5 mm, Belastbarkeit 1.695 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 100x50x1,5 mm, Belastbarkeit 1.695 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 100x50x1,5 mm, Belastbarkeit 1.695 kg / Holmpaar, orange
Artikel-Nr.:
     C9147-46415-2
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46415-2
EAN/GTIN:
     4058255037384
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Produktmerkmale • kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • Agraffen sind mit 5 stabilen Haken für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer versehen • 65 mm Anschweißmaß und 50 mm Holmtiefe bei allen Holmen • inkl. Sicherungsstiften • RAL 2004 reinorange
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Tiefe:
50.00 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.