Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, mit Rollen, Arbeitshöhe ca. 2,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, mit Rollen, Arbeitshöhe ca. 2,70 m
Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, mit Rollen, Arbeitshöhe ca. 2,70 m
Artikel-Nr.:
     C9147-34877
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     34877
EAN/GTIN:
     4004514276025
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Produktmerkmale • beidseitig begehbar, mit Rollen • zur einfachen Entnahme der Ware aus dem Regal • stabile Aluminium-Rechteckrohrholme • Plattformgröße 600 x 800 mm • 200 mm tiefe, geriffelte Stufen • komplett mit Geländer, Fuß- und Knieleiste • 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller • Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten • Aluminium Beschreibung SCHULTE Lagertechnik bietet Ihnen zum sicheren Bedienen der oberen Regalebenen verschiedenste Ausführungen von Aluminium-Leitern an. Ob fahrbar mit Rollen oder fest verbunden mit dem Regal, bieten alle Leitern eine komfortable Handhabung und höchste Stabilität. Alle Leitern verfügen über geriffelte Stufen für eine hohe Trittsicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
30.50 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.334,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,58*
€ 1.830,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.519,52*
€ 1.808,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,66*
€ 1.716,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,56*
€ 1.657,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,63*
€ 1.588,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.