Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIplus T-Profil 2750 mm verzinkt, Front gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTIplus T-Profil 2750 mm verzinkt, Front gelocht
MULTIplus T-Profil 2750 mm verzinkt, Front gelocht
MULTIplus T-Profil 2750 mm verzinkt, Front gelocht
Artikel-Nr.:
     C9147-15228
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15228
EAN/GTIN:
     4058255035847
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Regalprofil für Steckregal
T-Profil für Steckregal
Produktmerkmale • zum Aufbau von MULTIplus T-Profil-Rahmen • ab 3.000 mm Höhe für eine nachträgliche Aufstockung (Geschossanlage) geeignet Beschreibung • Optimale Kombination der 25 mm-Rasterlochung der MULTIplus T-Profile und der 25 mm-Kantenhöhe der MULTIplus85 und MULTIplus150 Fachböden • Systemlochung mit Höhenmarkierungen zum einfachen Anschluss der Systemkomponenten • 2 Materialstärken für maximale Stabilität bei allen Regalhöhen • Schmetterlingslochung zur Aufnahme der Tiefenriegel • Optimale Raumausnutzung durch 25 mm-Rasterlochung und 25 mm-Kantenhöhe der Fachböden • Maximale Stabilität durch umbördelten Steg mit zusätzlicher Sicke • Hohe Traglasten durch optimierte Kastenform mit engen Radien • Erfüllt höchste Anforderungen an Fertigungstoleranzen, insbesondere an Parallelität, Bombierung und Torsionsfreiheit • Farben standardmäßig lieferbar
Weitere Informationen:
Höhe:
2750.00 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.