Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIplus T-Profil 1500 mm verzinkt, Front gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTIplus T-Profil 1500 mm verzinkt, Front gelocht
MULTIplus T-Profil 1500 mm verzinkt, Front gelocht
MULTIplus T-Profil 1500 mm verzinkt, Front gelocht
Artikel-Nr.:
     C9147-15215
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15215
EAN/GTIN:
     4004514260895
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Regalprofil für Steckregal
T-Profil für Steckregal
Produktmerkmale • zum Aufbau von MULTIplus T-Profil-Rahmen • ab 3.000 mm Höhe für eine nachträgliche Aufstockung (Geschossanlage) geeignet Beschreibung • Optimale Kombination der 25 mm-Rasterlochung der MULTIplus T-Profile und der 25 mm-Kantenhöhe der MULTIplus85 und MULTIplus150 Fachböden • Systemlochung mit Höhenmarkierungen zum einfachen Anschluss der Systemkomponenten • 2 Materialstärken für maximale Stabilität bei allen Regalhöhen • Schmetterlingslochung zur Aufnahme der Tiefenriegel • Optimale Raumausnutzung durch 25 mm-Rasterlochung und 25 mm-Kantenhöhe der Fachböden • Maximale Stabilität durch umbördelten Steg mit zusätzlicher Sicke • Hohe Traglasten durch optimierte Kastenform mit engen Radien • Erfüllt höchste Anforderungen an Fertigungstoleranzen, insbesondere an Parallelität, Bombierung und Torsionsfreiheit • Farben standardmäßig lieferbar
Weitere Informationen:
Höhe:
1500.00 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.