| |
|
| Artikel-Nr.: C9127-VS005-00220-0050 Herst.-Nr.: VS005-00220-0050 EAN/GTIN: 5903796604887 |
| | |
|
| | |
| Gesichtsmaske FFP2 5-lagig Diese Einweg Schutzmaske besteht aus fünf Schutzschichten in einem hautfreundlichen Material. Ihr 3D-Design ermöglicht einen passgenauen Sitz über Nase und Mund, sodass keine Lücken zwischen Gesicht und Maske entstehen. Dank der elastischen Ohrschlaufen passt sich diese nicht medizinische Gesichtsmaske den meisten Gesichtsformen und -größen an. - Komfortables, 3D-Design
- Verstellbares Doppeldraht-Nasenstück
- Elastische Ohrschlaufen
- 5-lagiges atmungsaktives Material
- 94%ige Partikelfiltrationseffizienz (PFE)
- Nicht saugfähige Außenschicht
Produkteigenschaften - Materialeigenschaften
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlich
- CE-Konform
- Leicht
- Dünn
- Design & Flexibilität
- Elastische Ohrschlaufen
- 3D-Design, um Lücken zwischen Gesicht und Maske zu vermeiden
- Verstellbares Doppeldraht-Nasenstück an der Oberseite
- Schutzschichten
- Polypropylen-Spinnvliesstoff, 25 g/m², weiß, hydrophil (*absorbiert Feuchtigkeit)
- Filtergewebe aus Polypropylen, 25 g/m², weiß
- Filtergewebe aus Baumwolle (Heißluft-Baumwolle), 50 g/m²
- Polypropylen-Filtergewebe, 25 g/m², weiß
- Polypropylen-Spinnvliesstoff, 50 g/m², weiß, hydrophobiert (*spritzwassergeschützt)
- Verpackungsinformation
- Gewicht einer Packung: 200 g
- 10 Stück pro Packung
- Packungsgröße: 10 x 14 x 14 cm
- Abmessungen der einzelnen Masken: 160 mm H x 110 mm B (in der Hälfte gefaltet) + Ohrschlaufen
Berufsspezifische und allgemeine Anwendung Diese Atemschutzmaske ist für die Verwendung durch die Allgemeinheit bei alltäglichen Aktivitäten konzipiert. Ihre Maße entsprechen den meisten Gesichtsformen und -größen von Herren und Damen gleichermaßen, und sie kann sowohl drinnen als auch draußen getragen werden. Außerdem sind sie einfach aufzusetzen und leicht abzunehmen. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen - Verwenden Sie die Maske gemäß den Anweisungen auf der Verpackung
- Es wird empfohlen, sie nicht länger als 75 Minuten ununterbrochen zu tragen
- Sollten Sie sich während der Benutzung unwohl fühlen, ist das Tragen sofort zu beenden
- Vermeiden Sie es, die Maske während der Benutzung zu berühren
- Sie sollten auch Masken abnehmen und ersetzen, wenn sie feucht werden
- Die Masken sollten nach jedem Gebrauch entsorgt werden
- Einwegmasken nicht wiederverwenden
- Diese filtrierende Halbmaske entspricht den FFP-Normen und gilt als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III. Sie ist jedoch kein Medizinprodukt und aus diesem Grund nicht für die Verwendung in medizinischen Einrichtungen vorgesehen
Spezifikationen DIE BESTE BASIC-EINWEGMASKE Diese Einwegmaske bietet einen grundlegenden Schutz gegen Staub, Pollen, Ambrosia, Tierhaare und andere ähnliche Allergene. Viele Menschen bevorzugen Einwegmasken gegenüber Stoffmasken und halten sie für eine praktischere Lösung: problemlos, bequem und komfortabel; man muss sie nicht waschen und sich keine Sorgen machen, dass man sie verlegt, zumal sie eine erschwingliche, alltägliche Lösung sind. Stellen Sie nur sicher, dass Sie sie nach einmaligem Gebrauch wegwerfen. - Einfaches Aufsetzen
- Flexibel
- Passgenau
- Ständiges Nachsetzen und Berühren ist nicht erforderlich
- In Bulks verfügbar
- Kostengünstig
Qualitätssicherung Jede Packung enthält 10 FFP2 Gesichtsmasken, die von Männern und Frauen gleichermaßen getragen werden können und nach der DIN EN 149: 2001 + A1: 2009 Norm hergestellt werden. Diese Norm stellt sicher, dass der Herstellungsprozess, das Design die Leistungsanforderungen, die Effizienz und die Testmethoden so durchgeführt werden, dass diese medizinischen Masken das Potenzial der Übertragung verschiedener Krankheitserreger begrenzen. Diese FFP2 Maske vom Typ NR bietet eine Effizienz der Bakterien Filtration von 94% und ihre äußere Schicht ist hydrophob, was bedeutet, dass sie vor potenziell infektiösen Flüssigkeiten schützt. Darüber hinaus entspricht der Hersteller dem Qualitätsmanagementsystem ISO 13485 sowie dem Reinraum ISO-8, die alle für die Herstellung von Medizinprodukten relevant sind, die solch hohe Qualitätsanforderungen erfüllen. Außerdem ist die Virshields FFP2 Gesichtsmaske Typ NR CE-Konform |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, 10 stück ffp2 maske weiß, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, medizinische Masken, Masken für die Medizin, FFP2 Masken |
| | |
| |