| |
|
| Artikel-Nr.: C9051-1509QKEA0010-E Herst.-Nr.: 1509QKEA0010-E EAN/GTIN: 4251394625508 |
| |
|
| | |
| Feldkonfektionierbarer LWL-Stecker für Singlemode-Technik Mit Hybrid-Technologie: Brechungsindex-Gel plus Opto-Elast garantieren sehr gute und konstante optische Werte Kein Polieren, kein Kleben bei der Konfektionierung vor Ort Einfache, leicht zu erlernende, schnelle und kostengünstige Montage in weniger als zwei Minuten Erhältlich mit den Steckertypen LC und SC für Singlemode (UPC- und APC-Schliff) Steckerbausätze für LWL-Adern mit Ø 0,25 und Ø 0,9 mm Steckerbausätze für LWL-Kabel mit Ø 2,0 und Ø 3,0 mm Der Stecker kann bis zu drei Mal konfektioniert werden. Jeder Stecker hat eine Seriennummer, sodass jederzeit eine Rückverfolgbarkeit gegeben ist. Je nach Variante im Lieferumfang enthalten: ein wartungsfreies Trenngerät (Cleaver). Es liefert einen schrägen Schnitt, sodass hohe Rückflussdämpfungswerte erreicht werden. Der Cleaver kann bis zu 200x verwendet werden. ein Kabelassemblierungsset für die leichte Montage von Kabeln ein Faser-Guide zur leichten Einführung der Faser in den Stecker Einsatzgebiete: für FTTH- und FITH-Anschlüsse Reparaturen im Feld in schwer zugänglichen oder räumlich beschränkten Bereichen zur direkten Montage an Komponenten Varianten für Adern: 10 Stück ohne Werkzeuge / 20 oder 100 Stück mit Cleaver und Faser-Guide Varianten für Kabel: 10 Stück ohne Werkzeuge / 20 oder 100 Stück mit Cleaver, Kabelassemblierungsset und Faser-Guide Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Ausführung: | Stecker (Plug) | Anschlussart: | klemmen | Geeignet für Faserart: | Singlemode | Werkstoff der Ferrule: | Keramik | APC-Ausführung: | true | Steckverbindertyp: | SC | Faserklasse: | OS2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecker, LWL-Stecker, Lichtwellenleiter Stecker, Stecker, feldkonfektionierbar, feldkonfektionierbarer LWL Stecker, feldinstallierbarer Stecker, FAST, Opto-Elast |
| | |
| |