| |
|
| Artikel-Nr.: C9051-150350E206-E Herst.-Nr.: 150350E206-E EAN/GTIN: 4251394602660 |
| |
|
| | |
| Glasfaser Spleiß-/Verteilgehäuse zum Einsatz als Hausübergabepunkt bestückt mit SC-D Kupplungen Aufnahmemöglichkeit für max. 12 Pigtails oder 2 VIKs Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Möglichkeit zur Plombierung. Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach demontiert werden Spleißkassette zur einfachen Montage und Wartung bei größtmöglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungsmöglichkeit und Faserüberlängenablage mit oder ohne Schloss erhältlich Zugentlastung für Kabel und Patchkabel Montagemöglichkeit und Fixierung für Gas-/Wasserblocker vorhanden Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung zwei Kabeleinführungen für M20/25, eine M20-Verschraubung beiliegend Befestigungsmöglichkeit für optische Koppler strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035, extrem widerstandsfähiger Kunststoff, schlagzäh und witterungsbeständig Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54 Varianten: bestückt mit bis zu 6 SC-D Kupplungen, jeweils blau (OS2) oder SC-D APC Kupplungen, jeweils grün (OS2) Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Auslassrichtung: | gerade | Zentralplatte: | true | Mit Buchse/Kupplung: | true | Kanaleinbau: | false | Befestigungsart: | Schraube | Abdeckrahmen: | true | Staubschutz: | Klappdeckel | Steckverbindertyp: | SC-Duplex | Kabelzugentlastung: | true | Bodentank/Unterflurmontage: | false | Mit Textfeld: | false | Unterputz: | false | Aufputz: | true | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 6 | Wickelvorrat: | true | Gerätebreite: | 200.00 mm | Gerätehöhe: | 235.00 mm | Gerätetiefe: | 67.10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spleißgehäuse, Verteilgehäuse, Glasfaserverteiler, Hausübergabepunkt, LWL-Verteiler |
| | |
| |