Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT PF/fix Patchkabel-Ablage grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1502500000-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502500000-E
EAN/GTIN:
     4251122197970
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
OpDAT Patchkabel-Ablage zur organisierten Führung und Ablage von LWL-Patchkabeln geeignet für alle fest eingebauten OpDAT Patchfelder mit 1HE Stahlblech pulverbeschichtet leicht zugänglicher Patchbereich auch bei dichter Beschaltung leicht zu montieren und demontieren frei beschriftbare Front schnelle und einfache Fixierung der Patchkabelbündel durch 2 Klettbandverschlüsse Befestigungsmaß 465 mm Varianten: schwarz oder grau
Weitere Informationen:
Breite:
477.30 mm
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbahn, Patchkabelführung, Kabel-Ablage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15081112-E
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.