Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT PA Patchfeld splice 24xST-S (metall), OM3, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1502250124-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502250124-E
EAN/GTIN:
     4250184168836
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz) bestückt mit ST-Kupplungen und ST-Pigtails Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstopp) leichte Aluminium-Konstruktion nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen variable Kabeleinführung (gerade/schräg) beidseitig möglich Kabelabfangung mittels mitgeliefertem Kabelbinder oder optionaler Kabelverschraubung möglich Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm Zugentlastung für Zentralelement/Kevlar Kabelmanagement durch frei positionierbare Führungselemente schraubenlose Abdeckung Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen Varianten: bestückt mit 12 oder 24 ST Kupplungen und Pigtails jeweils metallisch (OS2, OM4 oder OM3)
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
482.60 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
264.50 mm
Faserart:
Multimode 50/125
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
true
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserklasse:
OM3
Steckverbindertyp außen:
ST
Steckverbindertyp innen:
ST
Weitere Suchbegriffe: lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,35*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.