Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT 4 AP unbestückt duplex reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1501125002-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1501125002-E
EAN/GTIN:
     4250184107255
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Glasfaser-Anschlusseinheit zur Kanal-/Aufputzmontage für LWL Kupplungen Unbestückt für simplex oder duplex Kupplungen Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir Steckrichtung 10° nach unten geneigt Zugentlastung mit Kabelbinder möglich Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung Geeignet für Mini-Breakout Kabel Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Zentralplatte:
false
Mit Buchse/Kupplung:
false
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
Schraube
Abdeckrahmen:
true
Staubschutz:
ohne
Kabelzugentlastung:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Textfeld:
true
Unterputz:
false
Aufputz:
true
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Wickelvorrat:
true
Gerätebreite:
85.00 mm
Gerätehöhe:
113.00 mm
Gerätetiefe:
41.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, LWL Dose, Datendose, Netzwerkdose, btr datendose, lwl dose, Aufputz-Dose, LWL-Dose, LWL-Anschlussdose, Aufputz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.