Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung M12 Stecker gerade - M12 Stecker gerade 8-polig, X-kodiert 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-142M2X11010
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2X11010
EAN/GTIN:
     4250184152705
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
geschirmte M12 Ethernet-Verbindungsleitung Cat.6A, 8-polig, X-kodiert Seite 1: M12-Stecker, gerade Seite 2: M12-Stecker, gerade Kabel an M12-Steckern umspritzt Adern 4x2xAWG26/7 PiMF Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinnt Beschaltung 1:1 Kabel PUR, grün Varianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m Andere Leitungslängen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Pinbelegung:
1:1
Länge:
1.00 m
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
6A (IEC)
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
false
Schutzart (IP):
IP65
Schleppkettentauglich:
false
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
Metall
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
MMF881A315
ab € 19,16*
Zubehör
Metz Connect
MMF881A315-0001
ab € 19,21*
Zubehör
Metz Connect
MWN811A415
ab € 21,98*
Zubehör
Metz Connect
MWN911A415
ab € 21,71*
Zubehör
Metz Connect
MMT371A3B5
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.