Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung M12 Stecker gerade - freies Leitungsende 8-polig, X-kodiert 10,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-142M2X10100
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2X10100
EAN/GTIN:
     4250184152682
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
geschirmte M12 Ethernet-Anschlussleitung Cat.6A, 8-polig, X-kodiert Seite 1: M12-Stecker, gerade Seite 2: freies Leitungsende Kabel an M12-Stecker umspritzt Adern 4x2xAWG26/7 Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinnt Kabel grün, PUR Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m Andere Leitungslängen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Pinbelegung:
1:1
Länge:
10.00 m
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
6A (IEC)
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Rasthebelschutz:
false
Schutzart (IP):
IP65
Schleppkettentauglich:
false
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
nicht zutreffend
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
MMF881A315
ab € 19,16*
Zubehör
Metz Connect
MMF881A315-0001
ab € 19,21*
Zubehör
Metz Connect
MNF881A315
ab € 18,26*
Zubehör
Metz Connect
MMT371A3B5
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.